3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2461 シートフックD型(ステンレス製) 水本機械製作所 16428518 B-2461 シートフックD型(ステンレス製) 水本機械製作所 16428518

シートフックD型(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 16428518 品番 B-2461
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599
トラスコ品番477-5821 質量(g)17 寸法L(mm)33 寸法H(mm)30 寸法A(mm)13 材質ステンレス 種類プレートフック 寸法d(mm)4 使用荷重(kg)5 寸法B(mm)20 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)33 使用荷重(kN)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする