※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
シートフックD型(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
16428527
品番
B-2462
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
トラスコ品番
477-5830
質量(g)
25
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
15
材質
ステンレス
種類
プレートフック
寸法d(mm)
4
使用荷重(kg)
5
寸法B(mm)
23
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
38
使用荷重(kN)
0.05