※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTP-1826K ジョイント用ポリカジョイナー コ型 光 16428588 KTP-1826K ジョイント用ポリカジョイナー コ型 光 16428588

ジョイント用ポリカジョイナー コ型

(21件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16428588 品番 KTP-1826K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。

形状コ型 質量(g)103 幅(mm)24 高さ(mm)8 長さ(mm)1820 適合板厚(mm)6 用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 トラスコ品番389-3111 材質ポリカーボネート

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37102877
2024-11-05
用途:
風呂場の二重窓用に
建設業・工事業

最初は戸当り部分に使用しようと思っていましたが、建付けが悪いので窓枠に沿わないため、ポリカの隙間埋めに使用。

1人が参考にしています
対象商品:
16428572
2023-02-02
用途:
中空ポリカーボネートの側面
大石商店 様 (農・林・水産業)

はめ込むのに少しコツがいりますが、ジャストフィットで満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
37102877
2022-12-13
用途:
障子の枠内に中空ポリカーボネートをはめてみた

障子枠内に入れる中空ポリカのパネルの周囲補強に使用。強度がありスムーズに枠内に収まりました。欲を言えばジョイナーの前後の高さを揃えて欲しい。透明の板にはめて後ろが透けても綺麗に見える(素人感が減る)と思いました。その点で☆−1です。

2人が参考にしています
対象商品:
37102877
2022-09-17
用途:
二重窓製作
建設業・工事業

4mm厚のプラダンの見切りに何か良い物はないかと探してましたら、ジョイナーと言う部品で、見つかり、これは使い物になると思い早速購入しました。

3人が参考にしています
対象商品:
37102877
2022-02-24
用途:
埃侵入防ぐ+しなり防止・破損防止
サービス業

中空ポリカ用ですが、コの字の隙間の狭い部分の幅は2mm以下なので、これで2mmと4mmのプラダンの隙間を埋めることができました。

2人が参考にしています
対象商品:
39462561
2022-04-18
用途:
中空ポリカーボネート板の処理
その他業種

対応する中空ポリカーボネート板の厚みの記載がなぜ無いのでしょうか? 他の方のレビューでは4mmが来たと書いてあったので注文したのですが、実際は6mm対応のものが届きました。届くまでの時間は迅速で梱包も丁寧なだけに非常に残念に思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
37102877
2021-04-15
用途:
植物棚の屋根
その他業種

中空ポリカ4_厚に使用しました。
説明には4_用と記載がなかったので、合うか心配でしたが、大丈夫でした。
製品に貼ってあるシールにも4_用と書いてありました。
90センチならよかったです。
90センチの中空ポリカだと微妙に余ってしまい、カットしなくてはなりません。

4人が参考にしています
対象商品:
37102877
2020-02-14
用途:
間仕切りなど人の手が触れやすい場所のプラダン端部に保護材として使用
株式会社オーレックス 様

長さ違いで複数回リピート。
プラダン(特にポリカ材)の切り口は鋭利になりやすいので、人の手が触れる範囲はコレを
使用しています。
プラダンには帯電防止タイプがあるけど、こうしたジョイナー(エの字断面タイプ含む)には
帯電防止・導電タイプのものは無いのかな?
銅テープを咬ませても良いけど、ジョイナー単品で帯電したのでは意味がないので、
用途バリエーションが出てきても良いのでは?

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする