※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-LIGHT3-L 2X LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F オーツカ光学 16428807 O-LIGHT3-L 2X LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F オーツカ光学 16428807 O-LIGHT3-L 2X LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F オーツカ光学 16428807 O-LIGHT3-L 2X LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F オーツカ光学 16428807

LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)2 注文コード16428807 品番O-LIGHT3-L 2X
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は倍率など3種類から選べます 他の種類を見る

角型ワイドレンズ
角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。
レンズは光学ガラスレンズを使用。
オーライトV専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。

タイプフリーアーム・クランプ取付式 レンズ2倍角レンズ 材質(レンズ)光学ガラス(144×108mm) 入力電圧(V)AC100〜240(※125〜240VはACプラグ付コードの変更が必要) 消費電力(W)9 質量(kg)約2.8 光源LEDライトパネル トラスコ品番485-1170 倍率(倍)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする