SIGHTRON
SIGHTRONの 光学測定器
SIGHTRONの 単眼鏡/双眼鏡
SIGHTRONの 単眼鏡
単眼鏡 SAFARI (コンパクトタイプ・10倍)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16429078
品番
SAFARI-SA526
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
手の中にスッポリ収まる超コンパクトボディながら倍率10倍を実現しています。片手で覗きながらのピント合わせが可能です。
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
20
付属品
ストラップ、ソフトケース
トラスコ品番
483-6731
材質
ボディー:ABS樹脂、アルミ、ラバー、レンズ:光学ガラス(フーリーコーティング)
幅(mm)
35
質量(g)
70
奥行(mm)
75
全高(mm)
28
視界
5.5°
最短合焦距離
約300cm
1000m先の視野(m)
128
明るさ
4
ひとみ径(Φmm)
2