オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ(多機能形)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
16429525
品番
OFL-S-P R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
この商品は
色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
3
コード長さ(m)
VCTF0.75X2芯1.5M
仕様
-
トラスコ品番
473-5889
材質
ABS樹脂
色
赤
質量(g)
190
形式
薄い多機能形
保護構造
-
接点構成
1a
連数
1連
動作特性
モーメンタリー
動作力
9N(0.9kgf)
付属コード
0.75mm
2
2芯1.5m
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
材質(カバー)
-
材質(ボディ)
-
耐衝撃性
-
定格通電電流(A)
3
材質(ボタン)
-
内蔵スイッチ
マイクロスイッチS形
耐電圧(V/min)
-
電気的寿命(万回)
-