フットスイッチ(多機能形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16429534 品番 OFL-S-P W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M 仕様- トラスコ品番473-5897 材質ABS樹脂 質量(g)190 形式薄い多機能形 保護構造- 接点構成1a 連数1連 動作特性モーメンタリー 動作力9N(0.9kgf) 付属コード0.75mm22芯1.5m 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 材質(カバー)- 材質(ボディ)- 耐衝撃性- 定格通電電流(A)3 材質(ボタン)- 内蔵スイッチマイクロスイッチS形 耐電圧(V/min)- 電気的寿命(万回)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする