※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OFL-V-SP G フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機) 16429568 OFL-V-SP G フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機) 16429568

フットスイッチ(多機能形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16429568 品番 OFL-V-SP G
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M 仕様鋼板にゴムベース付 トラスコ品番473-5951 材質- 質量(g)260 形式多機能形 保護構造IP30 接点構成1a 連数1連 動作特性モーメンタリー 動作力10N(1kgf) 付属コード0.75mm22芯1.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-5〜45 材質(カバー)エチレン酢酸ビニールポリマー 材質(ボディ)ポリカーボネート樹脂 耐衝撃性30G 定格通電電流(A)3 材質(ボタン)ポリカーボネート樹脂 内蔵スイッチマイクロスイッチV形 耐電圧(V/min)AC1500 電気的寿命(万回)10以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする