UNO-PS/1AC/24DC/ 30W スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト AC100〜240V 16429595

スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16429595 品番UNO-PS/1AC/24DC/ 30W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC24±1% 定格出力電流(A)1.25 トラスコ品番479-8287 形状DINレール直付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100〜240 定格出力電力(W)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16429595 UNO-PS/1AC/24DC/ 30W 86825365 UNO-PS/1AC/24DC/30W スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクト スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクト 1個 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする