LP1163-8-4 vallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ バローべ 16429799 LP1163-8-4 vallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ バローべ 16429799 LP1163-8-4 vallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ バローべ 16429799 LP1163-8-4 vallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ バローべ 16429799 LP1163-8-4 vallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ バローべ 16429799

vallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16429799 品番 LP1163-8-4
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。高品質の材料(クロム鋼)から作られており、完成度の高い仕
上げを実現します。鋭い切れ味と精度の高い平行度を兼ね備えたヤスリです。保管に便利な専用ケース付きです。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能五輪・技能検定試験などの各種試験用に。 形状 幅(mm)21.3 粒度#4 (精密目相当) 厚さ(mm)4.8 刃長(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする