SA-N25-09 熱中症対策用 快適テント 三愛 16429966 SA-N25-09 熱中症対策用 快適テント 三愛 16429966 SA-N25-09 熱中症対策用 快適テント 三愛 16429966 SA-N25-09 熱中症対策用 快適テント 三愛 16429966 SA-N25-09 熱中症対策用 快適テント 三愛 16429966 SA-N25-09 熱中症対策用 快適テント 三愛 16429966

熱中症対策用 快適テント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16429966 品番SA-N25-09
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

現場事務所が作れない環境や、休憩スペースが確保できる現場に。
夏場は涼しい休憩エリアで現場の熱中症対策として、冬場は暖かい休憩エリアとして防寒対策として。

セット内容本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1 質量(kg)10 高さ(mm)組立時:2100 間口(mm)2000 適合用途日よけ用
注意
※耐水性はございません。雨天や水に濡れる環境でのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする