プラズマクラスター7000 加湿空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16430061 品番KC-T50-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

基本性能と薄型デザインを両立した空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術プラズマクラスター7000搭載。「+」と「-」両方の静電気を除去できるので花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。お部屋全体に風の流れをいきわたらせるコアンダフローで遠くのホコリも引き寄せ背面全体の吸込み口でパワフルに吸引します。
乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。タンクのキャップに簡単装着するAG+イオンカートリッジでタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる菌を抑制。キレイな水でたっぷりうるおい加湿が可能です。

仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、静電気、●独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約7.5 ホワイト系 消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:20、中:11、静音:3.6、【空気清浄モード】強:54、中:13、静音:3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613 風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.4、中:2.4、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:42、中:35、静音:20、【空気清浄モード】強:52、中:38、静音:20 適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:〜23畳(38m2)、加湿空気清浄:〜15畳(25m2)、加湿清浄:プレハブ洋室〜14畳(23m2)/木造和室〜8.5畳(14m2) 水タンク容量(L)約2.5 浄化方式「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17 加湿方式気化方式 加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:500、中:400、静音:200 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.62、中:0.34、静音:0.11、【空気清浄モード】強:176、中:0.4、静音:0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする