仕様●オートオフ機能(分):約3●充電ポート:USB-C●連続動作時間(時間):約110
セット内容充電用A-Cケーブル、替え芯×3、ユーザーガイド、保証書
寸法(mm)直径9×長さ167
質量(g)15
備考傾き検知、筆圧検知等はアプリやツールに依存します
対応機種WindowsOS、ChromeOS 搭載の対応機器 ※すべてのWindows / Chrome OS デバイスに対応しているわけではありません
機能筆圧検知、傾き検知、ファンクションボタン搭載、ペン先交換可能、マグネット吸着可能
充電時間(時間)約1