曜日別特売
UTP28CH5MRD パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 16431074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本ケーブル長(m)5注文コード16431074品番UTP28CH5MRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。

規格カテゴリ5Eケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)3.8構造より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])28仕様両端RJ45モジュラープラグ付パッチコードトラスコ品番475-5065質量(g)132曲げ半径(mm)15結線T568Aケーブルタイプスリム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16431074UTP28CH5MRD65135998UTP28CH5MRDUTP28CH5MRD パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 65135998パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
33,980
税込37,378
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16431275
2019-11-18
用途: サーバ・スイッチ間の接続
運輸・通信業

ケーブルが細いためエアフローの阻害となりづらいです。
またケーブルの硬さが絶妙で、引き回しのしやすさと固定しやすさを両立できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする