DSK-02 ファイヤーバリア 電線管工法 DSKシリーズ 3M(スリーエム) 16431616

ファイヤーバリア 電線管工法 DSKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード16431616 品番DSK-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手でちぎって、すき間に押し込むだけの簡単施工です。工具不要で施工できます。手でちぎって、すき間に押し込むだけの簡単施工で電線管ケーブル貫通部の延焼を防止します。工具不要で施工できます。床、ALC、コンクリート壁、中空壁、片壁の国土交通大臣認定を取得しています。(片壁は認定申請中)

仕様
電線管呼び径104以下、電線管長さ200mm〜400mmに対応可能です。
貫通するケーブルは325sq、占積率は48.0%以下(内線規定の範囲内)です。
用途電線管ケーブル貫通部の延焼防止にご使用いただけます。床、ALC・コンクリート壁、中空壁、片壁の国土交通大臣認定を取得しています。(片壁は現在認定申請中)電線管ケーブル貫通部の延焼防止に。 トラスコ品番441-7071 材質熱膨張性ウレタン、熱膨張性ゴム、PP製不織布 質量(g)900
注意
※主に電線管の太さによって2種類の製品を使い分けます。※DSK-01:G36以上、DSK-02:G28以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする