※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE-16(16x11)OR 100m TEタッチチューブ (100m) 千代田通商 16432194 TE-16(16x11)OR 100m TEタッチチューブ (100m) 千代田通商 16432194 TE-16(16x11)OR 100m TEタッチチューブ (100m) 千代田通商 16432194

TEタッチチューブ (100m)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16432194 品番 TE-16(16x11)OR 100m
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。

内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 長さ(m)100 用途各種エア配管、工業用水配管 トラスコ品番491-8231 材質ポリウレタン 質量(kg)0.127/m 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 最小曲げ半径(mm)30 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16432307
2021-02-04
用途:
コインパーキングの昇降式フラップ(エアー駆動)設置時、エアー配管として使用
株式会社テクノワークサービス 様 (建設業・工事業)

上記、機器メーカーより指定を受け毎回使用してますが、耐久性、信頼性も高く製品の不具合によるトラブルは皆無です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする