※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの SUSワンタッチ管継手
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16433034
品番
ZW-T4-6-D-P4
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
適合チューブ外径D(Φmm)
4
使用圧力範囲
-100kPa〜1.0MPa
ねじの種類
R
接続口径
R1/8
トラスコ品番
441-2109
質量(g)
13
使用流体温度(℃)
0〜60(凍結なきこと)