※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16433068 品番 ZW-T6-10-D-P4
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用

適合チューブ外径D(Φmm)6 使用圧力範囲-100kPa〜1.0MPa ねじの種類R 接続口径R3/8 トラスコ品番441-2176 質量(g)35 使用流体温度(℃)0〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする