CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの SUSワンタッチ管継手
ニュージョイントステンレスタイプ(マニホールドR付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16433497
品番
ZW-MF46-6-P4
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
適合チューブ外径D2(Φmm)
6
適合チューブ外径D1(Φmm)
4
使用圧力範囲
-100kPa〜1.0MPa
ねじの種類
R
接続口径
R1/8
用途
チューブの接続
トラスコ品番
441-1447
質量(g)
9.9
使用流体温度(℃)
0〜60(凍結なきこと)