※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16433533 品番 ZW-T1012-0-P4
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用

適合チューブ外径D1(Φmm)10 適合チューブ外径D2(Φmm)12 使用圧力範囲-100kPa〜1.0MPa 用途チューブの接続 トラスコ品番441-1960 質量(g)34 使用流体温度(℃)0〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする