※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの SUSワンタッチ管継手
ニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16433865
品番
ZW-MF610-0-P4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
適合チューブ外径D1(Φmm)
6
適合チューブ外径D2(Φmm)
10
使用圧力範囲
-100kPa〜1.0MPa
用途
チューブの接続
トラスコ品番
441-1471
質量(g)
17.5
使用流体温度(℃)
0〜60(凍結なきこと)