曜日別特売
651-807-3 ミニチュアボールバルブ カクダイ 16433978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

651-807-3 ミニチュアボールバルブ カクダイ 16433978
651-807-3 ミニチュアボールバルブ カクダイ 16433978

ミニチュアボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)1/8
接続R
呼び径(A)3
トラスコ品番477-6763
内容量1個注文コード16433978品番651-807-3
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び径(A)3呼び径(B)1/8接続R形状アングルトラスコ品番477-6763材質(本体)黄銅質量(g)85最高使用圧力(MPa)1使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする