※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(B)
1/8
1/8
1/4
接続
Rc×R
R
Rc×R
Rc
R×ホース接続
呼び径(A)
3
3
6
トラスコ品番
477-6828
477-6631
477-6666
477-6691
477-6704
477-6763
477-6828
477-6852
477-6861
477-6887
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16433987
品番
651-903-3
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
3
呼び径(B)
1/8
接続
Rc×R
形状
ストレート
トラスコ品番
477-6828
材質(本体)
黄銅
質量(g)
66
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
上水道水・油・エアー
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材