※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水道用エスロンパイプ VPW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16434127 品番 VW164
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
JIS規格JIS K6742 長さ(m)4 呼び径16 外径D(Φmm)22 厚さ(mm)3 用途建物内の給水・排水などの設備配管。 トラスコ品番457-9429 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 質量(kg)1.02 使用温度範囲(℃)0〜40 最高使用圧力(MPa)0.98
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする