※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの パイプ
セキスイの 塩ビ管
水道用エスロンパイプ VPW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16434136
品番
VW204
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
JIS規格
JIS K6742
長さ(m)
4
呼び径
20
外径D(Φmm)
26
厚さ(mm)
3
用途
建物内の給水・排水などの設備配管。
トラスコ品番
457-9437
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
パイプ
質量(kg)
1.24
使用温度範囲(℃)
0〜40
最高使用圧力(MPa)
0.98
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類