マイゾックス
マイゾックスの クラックスケール
クラックスケール(ポリプロピレン)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16434793
品番
CRKS-2Y
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
測定範囲(mm)
0.10〜3.0
寸法(mm)
55×91
タイプ
黄目盛/透明タイプ
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
4
目盛精度(mm)
±0.02
用途
コンクリートのヒビ割れの測定に
トラスコ品番
487-2304
マイゾックスコード
219271