※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETH-510C 電子セオドライト PENTAX 16434976 ETH-510C 電子セオドライト PENTAX 16434976

電子セオドライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単三乾電池×4本(付属) 注文コード16434976 品番ETH-510C
参考基準価格(税別)¥462,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は仕様・電源など4種類から選べます 他の種類を見る

ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。
明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。
簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。
防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。
ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。

最小表示
10″または5″を選択
角度最小表示105(切換)
測角精度(標準偏差)10
保護等級IP44 電源単三乾電池×4本(付属) 適合適合三脚:TC-70 倍率30倍 最短合焦距離1.35m 質量(kg)4.5 トラスコ品番485-1455 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セオドライト(角度測量器)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/555/
2022-10-12

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする