コロコロメジャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16435073 品番HW132
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。

測定範囲10cm〜9999.99m 車輪径(Φmm)140 長さ(mm)(縮長〜全長)450〜1000 トラスコ品番479-9101 質量(g)460 表示桁数5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16435073
2018-03-14
用途:
グランドゴルフゴールポストまでの距離の計測
その他業種

グランドの表面が凸凹しているので、なるべく測定ホイールの大きなものが良かったのですが、注文してからモノタロウの商品の中に測定ホイールの大きなものを見つけて、それが値段も安く使い勝手の良いものだったので少々ガッカリしました。もっと商品の検索がしやすいと、注文前に最適の商品が見つかったと思いました。ネット通販初心者なので、宜しくお願い致します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする