※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浪速鉄工
浪速鉄工の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
浪速鉄工の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
浪速鉄工の 吊具用アイボルト
足長アイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径(mm)
M12
注文コード
16435536
品番
EL1001250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
トラスコ品番
471-7937
質量(g)
140
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
51
寸法d(mm)
10
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様
六角ナットなし
材質
スチール(SS400)
ねじ径(mm)
M12
寸法B(mm)
50
基本使用荷重(kN)
2.16