※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンスリング

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16435728 品番 2-MFF-YN-10
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。

基本使用荷重(t)4.3 有効長(m)1.5 トラスコ品番475-8285 質量(kg)10.2 フック形状ファンドリーフック 材質スチール チェーン線径(mm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16435764
2023-08-23
用途:
金型メンテナンス時の移動等
製造業

色々検討しましたが、予算的にこちらを選択。
割引価格で購入できるタイミングで購入させていただきました。
現場の人は、使いやすいと喜んでおります。

対象商品:
16435746
2019-08-23
用途:
荷物の積み下ろし
有限会社対馬 様 (運輸・通信業)

もう少しフックの先を細長くしてほしい。あとは非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする