曜日別特売
FLH2 フォークリフト用吊フック(ラッチ付) スーパーツール 16435816

 

FLH2 フォークリフト用吊フック(ラッチ付) スーパーツール 16435816
FLH2 フォークリフト用吊フック(ラッチ付) スーパーツール 16435816
FLH2 フォークリフト用吊フック(ラッチ付) スーパーツール 16435816
FLH2 フォークリフト用吊フック(ラッチ付) スーパーツール 16435816

フォークリフト用吊フック(ラッチ付)

(1件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード16435816品番FLH2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。
取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。
ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。

トラスコ品番475-7700材質特殊合金鋼質量(kg)24容量(t)2仕上黄色焼付塗装適合フォーク爪幅(mm)120~150適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65フック寸法(mm)W37×ΦD65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16435816
2019-06-01
用途: 重量物の梱包作業
運輸・通信業

重量物単体(200kg程度)を、パレットからパレットへ移す作業で使用しています。リフトの爪から滑ることも無く、安定した作業が出来ます。コスト的にも★5つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1が参考にしています
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする