※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-1 50X5.0 ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) 明大 16435904 A-1 50X5.0 ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) 明大 16435904 A-1 50X5.0 ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) 明大 16435904 A-1 50X5.0 ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) 明大 16435904 A-1 50X5.0 ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) 明大 16435904

ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形)

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16435904 品番 A-1 50X5.0
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。

全長(m)5 ベルト幅(mm)50 トラスコ品番363-3276 質量(kg)1.84 最大使用荷重(t)2 用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級 アイ部幅(mm)30 JIS規格JIS B 8818 4等級 ベルト厚(mm)8.5 アイの長さ(mm)350
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16435904
2021-12-17
用途:
1階から2階に、2階から1階にホイストで重量のあるものを吊り上げる作業時
株式会社シリカウェーブ 様 (製造業)

パレットを吊り上げる際、枚数をあまり重ねることができない。それ以外、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする