※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA-1936-12 AJスケーター (トラック庫内搬送機器) allsafe 16435965 AA-1936-12 AJスケーター (トラック庫内搬送機器) allsafe 16435965

AJスケーター (トラック庫内搬送機器)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 16435965 品番 AA-1936-12
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。

付属品T字レバー(2本) 用途トラック庫内でのパレット搬送に。 仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm トラスコ品番485-3296 材質本体:スチール、T字レバー:スチール 長さ(mm)1343 幅(mm)63 質量(kg)22 高さ(mm)91(46.5) 最大使用荷重(t)1.5
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする