allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの 締具関連
allsafeの トラックレール関連
アシストリング(トラックレール用先端金具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16435974
品番
AST-RG
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途
トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。
トラスコ品番
479-4435
材質
ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂
質量(kg)
0.2
ベルト長さ(mm)
200
最大使用荷重(t)
0.3
適合金具
トラックレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。