allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの 締具関連
allsafeの トラックレール関連
エアカーゴキット(エアラインレール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16435983
品番
AC-18
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
最大使用荷重(t)
0.5
用途
シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。
仕様
アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付
トラスコ品番
479-4362
材質
アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金
質量(kg)
0.1
適合金具
SS
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。