AR-L エアラインレール allsafe 16436008 AR-L エアラインレール allsafe 16436008 AR-L エアラインレール allsafe 16436008

エアラインレール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16436008 品番 AR-L
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。

材質ジュラルミン 長さ(mm)3000 幅(mm)45.5 高さ(mm)10.2 適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90 質量(kg)2.4 タイプ軽量用 用途輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番479-4427
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16435992
2022-08-27
用途:
軽トレーラーの荷台に設置 荷物の固定用
Maintenance Garage MINAGAWA 様

取り付け用の穴が無いので加工が必要ですが、自分は荷台に合わせて取り付けするので、位置を自由に決められて良かった。
他のレールより肉厚なので強度に不安も無いです。
軽トレーラーは軽い為に、よく上下に跳ねてしまうので重いバイクを固定するのにレールタイプでは耐えきれないイメージでしたが、エアラインレールは全く問題無しです。
約250kmほど山道を抜けてバイクを運びましたが、かなり跳ねていたのにレールに変形はみられません。満足&安心して使用出来ます。
1つ不満を言えば、取り付け固定穴の間隔&固定ボルトサイズ等推奨値を定めて欲しいかと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする