allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの 締具関連
allsafeの トラックレール関連
クイックリリースアダプター(航空機用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16436044
品番
AA-1191-10
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
航空技術によるワンタッチ着脱が可能です。様々な用途に合わせた固定が可能です。
最大使用荷重(t)
0.66
用途
エアラインレールを使用しての様々な固定に。エアラインレール用多目的アダプター。
トラスコ品番
490-2459
材質
スチール、樹脂
長さ(mm)
252
幅(mm)
35
質量(kg)
0.76
適合金具
エアラインレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。