スリースタッドフィッティング(航空機用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16436114 品番AA-1494-10
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

航空機シート用フィッティングです。

最大使用荷重(t)5 用途航空機シート用フィッティング。 トラスコ品番490-2483 材質スチール 長さ(mm)67 幅(mm)23 質量(kg)0.156 高さ(mm)36.5 適合金具エアラインレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする