allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの 締具関連
allsafeの トラックレール関連
ダブルビームソケット(トラックレール用先端金具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16436132
品番
W-BS
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ビームソケットより耐久性に優れます。
用途
トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。
仕様
50mmピッチのトラックレールに対応
トラスコ品番
479-5733
材質
スチール
長さ(mm)
107
幅(mm)
50
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
70
最大使用荷重(t)
0.75
適合金具
T-ワンピース
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。