allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの 締具関連
allsafeの トラックレール関連
ツースタッドフィッティング(航空機用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16436148
品番
AA-1173-10
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
航空機シート用フィッティングです。
最大使用荷重(t)
5
用途
航空機シート用フィッティング。
トラスコ品番
490-2441
材質
スチール
長さ(mm)
45
幅(mm)
19
質量(kg)
0.95
高さ(mm)
36.5
適合金具
エアラインレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。