※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの 締具関連
allsafeの トラックレール関連
デッキミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16436236
品番
DM-SSS
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
女性にも取り扱えるコンパクトサイズ
2〜4tに最適
デッキングビームより太さをスリム化し、重量を約半分にしています。
用途
トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。
仕様
取手付
トラスコ品番
479-4702
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル
質量(kg)
3.5
使用範囲(mm)
1600〜1770
最大使用荷重(t)
支え時/0.70、積載時/0.35
適合金具
トラックレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。