※使用例
allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの 締具関連
allsafeの トラックレール関連
トラックレール(アルミ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16436358
品番
TR-CRAL-HAH
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アルミ製のトラックレールです。
フランジコーナー部に水抜き穴があいており、水分が溜まることなく洗浄でき衛生的で、荷物に応じて縦・横どちらでも使用可能です。
用途
輸送時の荷崩れ防止に。
仕様
T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応
トラスコ品番
479-5652
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)
3200
質量(kg)
2.9
ねじ穴
あり
適合金具
T-ワンピース
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200