TR-S-ALH トラックレール(アルミ製) allsafe 16436385 TR-S-ALH トラックレール(アルミ製) allsafe 16436385 TR-S-ALH トラックレール(アルミ製) allsafe 16436385

トラックレール(アルミ製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16436385 品番 TR-S-ALH
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アルミ製のトラックレールです。
T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応

用途輸送時の荷崩れ防止に。 仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応 トラスコ品番479-5717 材質アルミ(アルマイト仕上げ) 長さ(mm)3000 質量(kg)4 ねじ穴あり 適合金具T-ワンピース
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする