allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの 締具関連
allsafeの ショーリングバー・ビームソケット
ビームソケット(トラックレール用先端金具)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16436455
品番
TR-BS
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ビームソケット
モノタロウ
¥
529
¥
582
税込
用途
トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。
トラスコ品番
479-5628
材質
本体:スチール
長さ(mm)
106
幅(mm)
43
質量(kg)
0.39
最大使用荷重(t)
0.15
適合金具
トラックレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。