曜日別特売
R5TP1R ラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付) allsafe 16437322

 

R5TP1R ラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付) allsafe 16437322
R5TP1R ラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付) allsafe 16437322
R5TP1R ラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付) allsafe 16437322

ラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード16437322品番R5TP1R
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。バックルが壁側にあるので荷物の傷、破損を防ぎます。トラック長手方向にスペースがない場合に便利です。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。10mボディーに対応します。カゴ車を効率良く、より確実に固定します。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。輸送時の中間締めに。
トラック用
ベルト色グリーン端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)3.5ベルト長さ巻取側(m)1ベルト長さ(m)4.5使用荷重(kg)500破断荷重(kg)-仕様コーナープロテクター、バックルシート、リターン式Tワンピース付トラスコ品番479-5423材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)2.02最大使用荷重(t)0.5
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする