allsafe
allsafeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
allsafeの ワイヤースリング
車いす固定ベルト(エアラインレール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
タイプ
前側固定用
注文コード
16437392
品番
ACW-2-F
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車いす固定ベルトです。エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定します。安全性はもちろん、機能性も兼ね揃えています。
付属品
シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金
トラスコ品番
479-4371
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール、オープンフック:スチール(ポリエチレンコーティング)
質量(kg)
0.3
タイプ
前側固定用
適合ベルト幅(mm)
25
使用荷重(kg)
(最大)180
最大使用荷重(t)
0.18
ベルト寸法(mm)
(固定側)40、(調節側)MAX 270
適合金具
エアラインレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。