allsafe
allsafeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
allsafeの ワイヤースリング
車いす固定ベルト(エアラインレール用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
900
タイプ
後側固定用(巻き取り機能付)
注文コード
16437408
品番
ACW-2-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
長さ・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車いす固定ベルトです。エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定します。安全性はもちろん、機能性も兼ね揃えています。
長さ(mm)
900
付属品
スリースタッドフィッティング球根型:スチール
トラスコ品番
479-4389
材質
ベルト:ポリエステル、リトラクター:スチール、樹脂、オープンフック:スチール(ポリエチレンコーティング)
質量(kg)
1.8
タイプ
後側固定用(巻き取り機能付)
使用荷重(kg)
(最大)180
最大使用荷重(t)
0.18
適合金具
エアラインレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。