allsafe
allsafeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
allsafeの ワイヤースリング
車いす固定ベルト(エアラインレール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
長さ(mm)
900
タイプ
後側固定用2インチ(巻き取り機能付)
注文コード
16437417
品番
ACW-3-R
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車いす固定ベルトです。エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定します。安全性はもちろん、機能性も兼ね揃えています。
長さ(mm)
900
付属品
シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金
トラスコ品番
479-4397
材質
ベルト:ポリエステル、リトラクター:スチール、樹脂、オープンフック:スチール(ポリエチレンコーティング)
質量(kg)
1.7
タイプ
後側固定用2インチ(巻き取り機能付)
適合ベルト幅(mm)
50
使用荷重(kg)
(最大)180
ベルト長さ(mm)
750
最大使用荷重(t)
0.18
適合金具
エアラインレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。