コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16437462 品番 UGC300M
参考基準価格(税別)¥114,770 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。
クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。
道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。
トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。

クランプ範囲(mm)580〜1050 トラスコ品番453-0039 材質高抗張力鋼 質量(kg)17 容量(kg)300 仕上紫色焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89594601
2022-03-07
用途:
基礎ブロック据付工事
森本建設株式会社 様 (建設業・工事業)

表記にはW=400〜600とあるがW400は少し余るので若干不安定になる。

1人が参考にしています
対象商品:
89594601
2021-02-11
用途:
側溝蓋上げ
株式会社 井料総建 様 (建設業・工事業)

操作が簡単で丈夫です。
かなり使える一品です。。。。

1人が参考にしています
対象商品:
89594601
2017-07-27
用途:
道路側溝清掃時のフタの開閉
サービス業

今まで側溝フタを大バール等を使用して人力で空けていましたが
このツールを使用して作業の効率が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする