※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 塗装機
プランジャーポンプ式エアレスユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16437487
品番
ALS-433C
参考基準価格(税別)
¥700,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。
複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途
金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
トラスコ品番
485-5671
セット内容
ガン(ALG-7)、塗料ホース(NHS-610D)(10m)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ
質量(kg)
38
奥行(mm)
500
全幅(mm)
500
全高(mm)
970
最高使用圧力(MPa)
21
最大吐出量(L/min)
5.3
使用空気圧力(MPa)
(最高)0.7
動力源
コンプレッサー
吐出口
【塗料】G1/4
供給口
【空気】G1/4
注意
※ノズルチップは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません